Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Cleaning-Stick 220 mm

Prekės Nr.: 358966 220

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 16 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 30 min-1 - 400 min-1
Darbo terpė Aušinimo tepimo priemonės; Suslėgtas oras
Produkto rūšis Antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358966 220
Gamintojo numeris 17624

Aprašymas

Privalumai:

  • Kruopštus staklių vidaus valymas.
  • Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.
  • Tinka aušinimo-tepimo priemonei (5 – 120 bar) ir suspaustam orui (5 – 10 bar).

Paskirtis:

  • Ypač tinka kiaurymėms, kišenėms ir išpjovoms valyti.
  • Tikslingas priėjimas prie valomos pozicijos.
  • Montuojamas bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.

Priedai pasirinktinai:

Universalūs antgaliai Nr. 358967.