Modelis:
Aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Darbinis slėgis 3,5 – 8 bar. Vakuumas sudaro apie 80 mbar (92 % vakuumas). Integruotas triukšmo slopintuvas sumažina girdimo triukšmo lygį. Lygumas ± 0,5 mm.
Privalumai:
Nebrangi pradinė sistema. Mažai išlaidų priežiūrai. Iškart paruošta naudojimui.
Paskirtis:
Skirtas vakuuminiam užspaudimui be be vakuuminio siurblio.
Tiekiama:
Atraminiai diskai, suspausto oro žarna ⌀ 10 mm (1 m), Venturi antgalis (1×).
Sandarinimo virvė, ⌀ 4 mm (10 m).
Pastaba:
Naudojant Venturi purkštukus, nerekomenduojama apdirbti aušinimo skysčio emulsija.