Rankinis išmagnetinimo įtaisas

Prekės Nr.: 380863
reikia užklausti
Tiekiama
26 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

  • Lengvas korpusas paprastam valdymui ir 3 m kabelis su kištuku.
  • Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos laipsnis IP42, maksimali galia 220 VA. Automatinis išjungimas pasiekus 50 °C temperatūrą. Įjungimo trukmė 30%.

Paskirtis:

Didelių ruošinių paviršių išmagnetinimui. Mobilus naudojimas.