{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
x | 60 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 85 mm | |
Tinkamos staklės | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319884 55/D | |
EAN / GTIN | 4045197877369 |