Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vientisų kumštelių komplektas, 4 vnt., minkšti 160 mm

Prekės Nr.: 314630 160

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 160 mm
Ilgis L 61 mm
Plotis B 18 mm
Aukštis H 47,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 314630 160

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Keturių kumštelių tekinimo griebtuvams Nr. 312000 / 2500 / 2700.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įdėjus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio ir galinio mušimo.