{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-2 | |
Kūgio dydis | 8 | |
Išorinis⌀ A | 315 mm | |
Pralaidumas E | 103 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 96 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 142 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 6 | |
Atraminių varžtų dydis | 3/4-16 | |
Rakto kvadratas K | 14 mm | |
Svoris | 50 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 2 300 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310650 315/8 | |
Gamintojo numeris | 109160 |