{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus užveržimo momentas | 70 Nm | |
Sriegis G | M12 | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 25 mm | |
Griovelio plotis S | 14 mm | |
Aukštis H | 20,5 mm | |
Pakopos aukštis h | 8,5 mm | |
Tinka Röhm KFD-HE | 210 | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 313805 14 | |
EAN / GTIN | 2050001929877 | |
Gamintojo numeris | 0146131 |