{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 32 mm | |
Užveržimo ⌀ d2 | 16 mm | |
⌀ d4 | 37 mm | |
l1 | 69 mm | |
l2 | 10 mm | |
Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
Produkto numeris | 319428 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197781994 |