{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
VDI dydis | VDI 30 | |
Tinkamos spyruoklinės įvorės | 462 E | |
Užveržimo ribos d2 | 2 mm - 25 mm | |
Riebokšlio ⌀ d6 | 68 mm | |
Išorinis ⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įvorių laikiklis |
Produkto numeris | 319500 1,5-25 | |
Gamintojo numeris | 319500 1,5-25 |