{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 244 mm | |
Vidinis ⌀ | 162 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje J | 100 mm - 175 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje A | 240 mm - 360 mm | |
Svoris | 6 kg | |
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ iki | 250 mm | |
Produkto rūšis | Kumštelių išsukimo žiedas |
Produkto numeris | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Gamintojo numeris | 220209 |