{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 120 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Aukštis H | 50 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 20 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 28 mm | |
Griovelio plotis D | 21 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M16 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313455 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929600 | |
Gamintojo numeris | 0120155 |