Ištekinimo įrankio laikiklio stabilizatorius 5×D maxi

Prekės Nr.: 319465
reikia užklausti
Tiekiama
25 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Aprašymas

Modelis:

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3 × D pagal naudojmo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.
Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo laikikliu 8×D.
Ištekinimo peilių stabilizatorius su 7×D arba koto ⌀ D2 = 25 mm tiekiama pagal paklausimą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį