{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 104 mm | |
Plotis B | 26 mm | |
Griovelio plotis A | 20 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 mm | |
Liežuvėlio plotis D | 12 mm | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313207 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929013 | |
Gamintojo numeris | 0159101 |