Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankio laikiklis su kūginiu tvirtinimu Forma F 2

Prekės Nr.: 319745 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma F
morzės kūgio kotas 2
VDI dydis VDI 40
h1 32,5 mm
Riebokšlio ⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319745 2
Gamintojo numeris 319745 2

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankiams su MK kotu

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.