{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 58 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318811 25 | |
Gamintojo numeris | HA6.V25.R22.100 |