Kūginis laikiklis su MK kotu 1/16

Prekės Nr.: 342500 1/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 1
Gręžimo patrono kūgis DIN 238 B 16
Kūgio ⌀ D 15,733 mm
Produkto rūšis Gręžimo patrono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342500 1/16
EAN / GTIN 4045197296795

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifuotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.
Su MK kotu ir išstūmikliu.
Standartinis modelis.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Gręžimo patrono kūgis DIN 238.
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
    MK / gręžimo patrono kūgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį