{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10/12 | |
Užspaudimo ribos | 0,8 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 34,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 60,5 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Gamintojo numeris | 72653 |