{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | užrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304402 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289285 |