Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 50 A = 130, Užspaudimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 300346 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25 000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis SK 50 A = 130
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm
Išorinis ⌀ D 25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 6
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300346 6
EAN / GTIN 4045197830135
Gamintojo numeris 300346 6

Aprašymas

Modelis:

GARANT –
Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.
Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 50 A = 130, Užspaudimo ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 50 A = 130, Užspaudimo ⌀ D1: 6mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
Laikiklis SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Forma ADB ADB ADB ADB AD AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25 000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3 kai 18000 min-1 G 6,3 kai 18000 min-1
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį