Trumpas gręžimo patronas Forma AD BT 40

Prekės Nr.: 303171
reikia užklausti
Tiekiama
62 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Radialinis mušimas ≤ 20 µm.
  • Siaura konstrukcija.
  • Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.
  • Optimalus įrankio laikymo momentas.

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.