{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 30 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
Išorinis ⌀ D | 57 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 301490 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690555 | |
Gamintojo numeris | 11.296.40.16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 57 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A |
Užspaudimo ribos | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 prie 15000 min-1 | G 6,3 prie 15000 min-1 |