Prekės Nr.: 302888

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P BT 40 A = 160

Prekinis ženklas: FAHRION®
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤ 6
Laikiklio norma ISO 7388-2
Pjovimo technika HSC
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma JIS B6339
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤ 3

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P BT 40 A = 160

Vieneto kaina
nuo 
156,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Radialinio mušimo ir tvirtinimo tikslumas 3µm esant (3×D, maksimaliai 50 mm).
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
  • Pasirinktinai ir be sandarinimo su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba su sandarinimu su ER užveržimo veržle sandarinimo žiedams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 − 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekiama:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 − 309378 ir sriegikliams Nr. 309402 − 309418 (ne Holex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 − 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756,

Pastaba:

  • Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus ⌀ iki koto ⌀, tolerancija h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Techniniai duomenys

Laikiklis
BT 40 A = 160
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas
≤ 6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas
≤ 3 µm
Pjovimo technika
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį