Plonas hidraulinis patronas HSK-A 63 A = 160

Prekės Nr.: 307536
reikia užklausti
Tiekiama
19 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HPC; HSC

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Privalumai:

  • Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
  • Idealios vibraciją slopinančios savybės.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas − saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekiama:

Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135302165.