{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 37,9 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 114 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303467 12 |