Plonas hidraulinis patronas BT 40 A = 120

Prekės Nr.: 303465
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
12 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
  • Puikios slopinančios savybės.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.

Paskirtis:

  • Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
  • Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
  • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
  • Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekiama:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.
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
    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį