Performance frezos griebtuvas su kiauryme aušinimo kanalams Forma ADB SK 40 trumpas

Prekės Nr.: 300395
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
83 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
  • Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

  • Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
  • Optimali išorės forma slopina vibracijas.
  • Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
  • Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
  • Precizinis modelis.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus spindulinis mušimas, saugus procesas!

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį