{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 3 | |
Laikiklis | HSK-F 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤8 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 140 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 306935 3 |