{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 3 | |
Laikiklis | SK 40, trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 301155 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285898 |