OZ užveržimo veržlė 2-25 mm

Prekės Nr.: 309670 2-25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6388 D
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patrono užveržimo ribos 2 mm - 25 mm
Norma DIN 6388 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Bendras ilgis L 30 mm
Išorinis ⌀ D 60 mm
Sriegis M48×2
maksimalus užveržimo momentas 180 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309670 2-25
EAN / GTIN 4045197292162

Aprašymas

Modelis:

  • Veržlė įazotinta, grūdinta ir nušlifuota iš visų pusių.
  • Su rutuliniu guoliu, mažesnei trinčiai ir didesnei užveržimo jėgai užtikrinti.

Tinka:

OZ įspraustinės Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 ir Nr. 302477.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys