Prekės Nr.: 308394 0,2-3

MicroClamp – tikslūs gręžimo griebtuvai 0,2-3

Prekinis ženklas: GARANT
Forma E
Pjovimo technika HSC
Laikiklio norma DIN 69893
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma ISO 12164-1

MicroClamp – tikslūs gręžimo griebtuvai 0,2-3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
574,00 €
0,2-3

Produkto aprašas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei eigai.
  • Radialinis mušimas < 0,01 mm.
  • Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
  • Leistinas sūkių skaičius: 60000 aps./min.
  • Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.

Tiekiama:

Pridėtas užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techniniai duomenys

Laikiklis
HSK-E 40 A = 46
Forma
E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika
HSC
Užveržimo ribos ⌀ D1
0,2 mm - 3,4 mm
Išorinis ⌀ D
19 mm
⌀ D2
12 mm
Atsarginis užveržimo raktas
627425_2

Priedai ir atsarginės dalys

    This product is discontinued.
    Nuolaida
    6-briaunis atsuktuvas su T formos rankena 2 mm HOLEX Prekės Nr.: 627425
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    0 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    2,31 €
    1,02 €
    Nuolaida
    6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena 2 mm HOLEX Prekės Nr.: 627481
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    851 vnt. yra sandėlyje
    Prekė nebeparduodama
    Available in 1-3 working days
    Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    Papildomas likučių pristatymas
    2,48 €
    1,76 €

    Select shopping list


loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį