Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 308575

      Karštojo užspaudimo patronas PSC 80, trumpas

      Prekinis ženklas: GARANT
      Pjovimo technika HSC
      Laikiklio norma ISO 26623-2
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Pjovimo technika HPC
      Vidinis aušinimas taip

      Karštojo užspaudimo patronas PSC 80, trumpas

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      10 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  383,00 €
      Užspaudimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
      • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

      Paskirtis:

      Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

      Priedai:

      Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 / 9893.
      Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 − 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 354450.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      PSC 80, trumpas 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Vidinis aušinimas
      taip 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image