Prekės Nr.: 308285

Karštojo užspaudimo patronas HSK-A 100 A = 160

Prekinis ženklas: GARANT
Laikiklio norma ISO 12164-1
Laikiklio norma DIN 69893
Pjovimo technika HPC
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Pjovimo technika HSC

Karštojo užspaudimo patronas HSK-A 100 A = 160

Vieneto kaina
nuo 
277,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).
Nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3 – 5 kietmetaliui, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
  • Su Balluffchip kiaurymėmis

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
  • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekiama:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 − 302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techniniai duomenys

Laikiklis
HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma
ISO 12164-1; DIN 69893
Forma
A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤3 µm
Pjovimo technika
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį