{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
⌀ D2 | 51 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 62 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
perduodamas sukimo momentas MD | 650 Nm | |
Sriegis M | M16×1 | |
Svoris | 2,1 kg | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307610 25 | |
Gamintojo numeris | 16.407.63.25.Z |