Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

HPH patronas, SK 40, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302190 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 75 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
L1 56 mm
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302190 6
Gamintojo numeris 15.407.40.06.Z

Aprašymas

Modelis:

Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą. Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui. Tinkamas naudoti su minimalia aušinimo skysčio padavimo sistema (MMS).
Hidrauliniai užspaudimo patronai, modelis HPH (High Performance Holder).

Privalumai:

  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas − saugesnis darbo procesas.
  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis − gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

  • Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
  • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600308806.
AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį