Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 303056

      Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibraciją BT 50 A = 400

      Prekinis ženklas: GARANT
      Virpesiai slopinantis
      Forma A
      Pjovimo technika HPC
      Laikiklio norma DIN 69882-3
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 8000 min<sup>-1</sup>
      Norma DIN 6357
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6
      Laikiklio norma DIN 69893
      Laikiklio norma ISO 12164-1

      Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibraciją BT 50 A = 400

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      9 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  649,00 €
      Koto ⌀ d1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Cilindrinė forma.
      • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • Padidintas kontaktinis paviršius.
      • Vibravimą slopinantis laikiklis su šerdimi iš kietlydinio.

      Privalumai:

      Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

      Rinkinys:

      Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

      Priedai:

      Specialus raktas Nr. 309840.

      Pastaba:

      Kitokių dydžių reikia teirautis.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      BT 50 A = 400 
      Pjovimo technika
      HPC 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 6 µm
      Laikiklio norma
      DIN 69882-3 ; DIN 69893 ; ISO 12164-1 
      Norma
      DIN 6357 
      Virpesiai
      slopinantis 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3 prie 8000 min-1 
      loading spinner image
      loading spinner image