Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibraciją BT 50 A = 300

Prekės Nr.: 303055
reikia užklausti
Tiekiama
20 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Aprašymas

Modelis:

  • Cilindrinės formos.
  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID/ Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.
  • Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Kitokių dydžių reikia teirautis.