ER įspraustinė HSK-A 63 A = 130

Prekės Nr.: 305437
reikia užklausti
Tiekiama
121 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.