ER įspraustinė Forma AD SK 50 A = 70

Prekės Nr.: 300555
reikia užklausti
Tiekiama
191 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
HOLEX −
Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min−1, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min−1).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).