ER įspraustinė, mini / plona Forma ADB SK 40 A = 160

Prekės Nr.: 300665
reikia užklausti
Tiekiama
46 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, HSC. ER11 su aušinimo kanalu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Standartiškai su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Įrankio su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekiama:

Su High-Speed ER mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.