Prekės Nr.: 308515

ER įrankių tvirtinimo laikiklis PSC 63, trumpas

Prekinis ženklas: GARANT
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Pjovimo technika HSC
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>

ER įrankių tvirtinimo laikiklis PSC 63, trumpas

Vieneto kaina
nuo 
175,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekiama:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 / 9893.
ER spyruoklinės įvorės Nr. 308881 − 309434. ER užveržimo raktai Nr. 309680 − 309740.

Techniniai duomenys

Laikiklis
PSC 63, trumpas
Laikiklio norma
ISO 26623-2
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤3 µm
Pjovimo technika
HSC
Vidinis aušinimas
taip
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį