ER įspraustinė Forma AD SK 40 A = 100

Prekės Nr.: 300505
reikia užklausti
Tiekiama
1 743 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
HOLEX −
Precizinės tvirtinimo veržlės HOLEX subalansuotos (G6,3 / 18000 min−1, visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min−1).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625309645 (skirti Nr. 309615).
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
Prisijungti

Į prekių krepšelį