{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
L2 | 5,3 mm | |
A | 12 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 20 Nm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 220386 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221154750 | |
Gamintojo numeris | 81.160.0120.DL10 |