Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu kūgio forma HSK-A 100

Prekės Nr.: 307046
reikia užklausti
Tiekiama
57 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Aprašymas

Modelis:

Kūgio formos.
Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301358, adapteris Nr. 301359, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Kietmetaliai laikikliai arba ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374301379 ir Nr. 301361301368.
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
    Sriegis M × ilgis L1 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį