Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu M10X25

Prekės Nr.: 301308 M10X25
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10×25
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 44 mm
Kiaurymės ⌀ D1 tolerancija IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Išorinis ⌀ D 20 mm
Naudingasis ilgis L1 25 mm
L2 5 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301308 M10X25

Aprašymas

Modelis:

Kūginės formos.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Sriegis M × ilgis L1 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį