Prekės Nr.: 306675

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais HSK-A 100 trumpa

Prekinis ženklas: GARANT
Radialinio mušimo tikslumas ≤6
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Laikiklio norma ISO 12164-1
Laikiklio norma DIN 69882-3
Laikiklio norma DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Pjovimo technika HPC

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais HSK-A 100 trump...

Vieneto kaina
nuo 
191,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis kiaurymėmis tvirtinti frezavimo galvutes pagal DIN 2079.
  • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
  • Padidintas atraminis bazavimo paviršius.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techniniai duomenys

Laikiklis
HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma
ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma
A
Aušinimo kanalo anga
neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤6 µm
Pjovimo technika
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį