Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 304278

      Įspraustinė su aušinimo kanalais HSK-A 63 trumpa

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Aušinimo kanalo anga uždaroma
      Laikiklio norma ISO 12164-1
      Laikiklio norma DIN 69882-4
      Laikiklio norma DIN 69893
      Forma A
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min<sup>-1</sup>
      Pjovimo technika HPC
      Pjovimo technika HSC
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3

      Įspraustinė su aušinimo kanalais HSK-A 63 trumpa

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      101 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  95,40 €
      Užveržimo ⌀ D1 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      • Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
      • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

      Paskirtis:

      Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

      Priedai:

      Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

      Pastaba:

      HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      HSK-A 63 trumpa 
      Forma
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 3 µm
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 6,3, kai 20000 min-1 
      Aušinimo kanalo anga
      uždaroma 
      Pjovimo technika
      HSC ; HPC 
      Laikiklio norma
      ISO 12164-1 ; DIN 69882-4 ; DIN 69893 
      loading spinner image
      loading spinner image