Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais. HSK-A 100 A = 200

Prekės Nr.: 306697
reikia užklausti
Tiekiama
7 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5
  • Pjovimo technika: HPC

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.
  • Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
  • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
  • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
  • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
  • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.