{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 50 trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300315 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242961 | |
Gamintojo numeris | 300315 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD, SK 50 trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 trumpa | SK 50, trumpa | SK 50, trumpa | SK 50, trumpa | SK 50 trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |