Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifuotos Dešininė eiga 17-32 mm

Prekės Nr.: 327470 17-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinių ribų ⌀ 17 mm - 32 mm
Užspaudimo ribos ⌀ A 16 mm
Ilgis C 33 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 10 mm
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 327470 17-32
EAN / GTIN 4067263558194

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, tiesiogiai dantytos su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.
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
    Darbinių ribų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį