Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifuotos Dešininė eiga 13-24 mm

Prekės Nr.: 327470 13-24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinių ribų ⌀ 13 mm - 24 mm
Užspaudimo ribos ⌀ A 12 mm
Ilgis C 36 mm
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D 6 mm
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 327470 13-24
EAN / GTIN 4067263558187

Aprašymas

Modelis:

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, tiesiogiai dantytos su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhm sistema.
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
    Darbinių ribų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį